キャンパルジャパン
プライベートテントL
遮光コーティング
色
ダークグリーン×アイボリー
付属品
ピン、張り綱、表示札、ペーパーホルダー、収納袋
材質
本体:ポリエステル75d、PU、シルバーピグメントコート(耐水圧1500mm本体のみ)、泥除け:ポリエステル210d(耐水圧800mm)、ポール:グラスファイバー
質量(kg)
約3.4
寸法(cm)
60×56×38
収納時寸法(cm)
58×18×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304023
7763
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません