キャンパルジャパン
災害用トイレ処理セット マイレット mini-10
セット内容
抗菌性凝固剤:7g×10袋、排便袋(PE製黒):10枚、持ち運び袋(PE製白):10枚、ポケットティッシュ:2個
寸法(mm)
収納:約135×50×180
質量(g)
約300
タイプ
10回分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304048
4112
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません