キャンパルジャパン
インフレータブルマット
こんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥
4,598
税込
¥
5,058
(3)
約4.5cmの厚みでクッション性に優れ、床からの冷温を遮断します。
付属品
収納袋、補修用生地
材質
[表地、裏地]ポリエステルオックス150dPUコート、クッション:ポリウレタンフォーム、収納袋:ポリエステル
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
幅(cm)
55
長さ(cm)
180
厚さ(cm)
4.5
収納時寸法(cm)
約60×Φ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304093
3873
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません