キャンパルジャパン
インフレータブルピロー
クッション性に優れ、お好みの高さに調整できます。コンパクトに収納でき、保管場所に困りません。
付属品
収納袋
材質
[表地、裏地]ポリエステルオックス150dPUコート、クッション:ポリウレタンフォーム、収納袋:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
300
寸法(cm)
50×32
収納時寸法(cm)
18×Φ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304109
1113
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません