キャンパルジャパン
アルミカート50
材質
アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン
質量(kg)
約3.2
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
荷台:33×38
収納時寸法(cm)
5×39×60
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
展開時:43×39×103
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304118
7010
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません