コンパクトシュラフUL

コンパクトシュラフUL - キャンパルジャパンコンパクトシュラフUL - キャンパルジャパンコンパクトシュラフUL - キャンパルジャパンコンパクトシュラフUL - キャンパルジャパンコンパクトシュラフUL - キャンパルジャパンコンパクトシュラフUL - キャンパルジャパン

スライダー2個付きで下からの開閉も可能。ブランケットやシーツ代わりにも使えます。

材質[表地]ナイロン(ダイヤモンドリップストップ)、[裏地]ナイロン、[中綿]ポリエステルマイクロファイバー150gシャンパンゴールド×ネイビーブルー質量(g)約540タイプサマーシーズン寸法(cm)長さ200×上部70・下部50適合温度(℃)15収納時寸法(cm)22×Φ12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503041631072
8,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする