災害避難用テントⅡ

災害避難用テントⅡ - キャンパルジャパン災害避難用テントⅡ - キャンパルジャパン災害避難用テントⅡ - キャンパルジャパン災害避難用テントⅡ - キャンパルジャパン災害避難用テントⅡ - キャンパルジャパン災害避難用テントⅡ - キャンパルジャパン災害避難用テントⅡ - キャンパルジャパン

災害時に欠かせない避難場所・救護場所・宿泊所等多目的に利用可能。
7人×2列=14人がゆったり就寝でき、軒高は200cmと圧迫感がない。
屋根屋上に2ヶ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能。
頂上部分には前後2ヵ所、開閉式の換気機能が装備されています。
屋根幕は取付が簡単なワンタッチバックル式。
各側面には中央に大きな出入り口と開閉式の窓を左右2ヵ所装備。
雨風の侵入を防ぐ泥除け。

ホワイト(グランドシート:グレー)付属品アングル杭20本、ピン24本、3ポンドハンマー、張り綱20本、張り出しポール2本、グランドシート、幕体収納袋材質屋根幕・垂幕・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:高張力鋼スチールパイプΦ31.8mm質量(kg)幕体:約52.0、フレーム:約62.5、付属品:約21.5タイプ14人用軒高(m)2棟高(m)3.3奥行(m)5.35間口(m)5.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503042247770
900,000
899,800
989,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする