避難生活用テントH4-ST

避難生活用テントH4-ST - キャンパルジャパン避難生活用テントH4-ST - キャンパルジャパン避難生活用テントH4-ST - キャンパルジャパン避難生活用テントH4-ST - キャンパルジャパン避難生活用テントH4-ST - キャンパルジャパン

災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。
幕体には防炎加工は施され、二次災害にも安心。
グランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。
バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。
ウォール4面(8ヵ所)にフラップ付きのメッシュ窓を装備。
ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。
屋根幕のあおり止め。

ホワイト(グランドシート:グレー)付属品【H4】アングル杭4本、ピン18本、3ポンドハンマー、張り綱4本、幕体収納袋、杭袋材質屋根幕・ウォール・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:支柱スチールパイプΦ31.8mm質量(kg)幕体:約43.5、フレーム:約69.0、付属品:約5.5タイプ10人用軒高(m)2棟高(m)3.04奥行(m)5.33間口(m)3.53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503042337774
430,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,500/税込¥10,450
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする