組立式ウォータータンク1000L

組立式ウォータータンク1000L - キャンパルジャパン組立式ウォータータンク1000L - キャンパルジャパン

災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。
また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。
付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。

付属品グランドシート(180×180cm)付き材質本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm)質量(kg)約14.8ブルー直径×高さ(cm)138×92収納時寸法(cm)97×61×25内容量1個
注意
※給水バルブの取り付けは別途承ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503042674221
125,000
119,800
131,780(税込)
88日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする