ウォータータンク350L車載型

ウォータータンク350L車載型 - キャンパルジャパンウォータータンク350L車載型 - キャンパルジャパンウォータータンク350L車載型 - キャンパルジャパンウォータータンク350L車載型 - キャンパルジャパンウォータータンク350L車載型 - キャンパルジャパン

災害時に軽トラックへ積載し運搬が可能。コンパクトに収納することができ保管・備蓄に最適。

付属品ゴムバンド、収納袋材質PVCターポリン無毒加工質量(kg)約5.5ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×140×21収納時寸法(cm)49×55×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503043894211
87,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする