曜日別特売

MS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル

MS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル - unitechMS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル - unitechMS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル - unitechMS851レーザバーコードスキャナ USBケーブルモデル - unitech

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のレーザバーコードスキャナです。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42、落下テスト2.0m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音と大きく明るいLEDランプで
バーコード読み取りを認識でき、工場内の使用にも最適です。
また大型バーコード(100mil code39)の読み取り距離が4.5mとクラス最長の読み取りが可能となりました。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【データフォーマッティング】プリフィックス、サフィックス、コードID、【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2M高からコンクリート床(スキャナのみ)セット内容MS851スキャナ本体、インターフェースケーブルモジュールレーザスキャナ電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)法線から±40、(ピッチ)法線から±65表示読取り成功:LED、ピープ音(トーン・音量調整可能)保護等級IP42消費電流(mA)動作時:110、スタンバイ時:20コントラスト比(印刷)PCS:最小25%寿命スイッチ:1000万回光源(nm)650:可視レーザダイオード保存温度範囲(℃)-40~70動作モードトリガモード、パルスモード、点滅モード、連続モード読み取り速度104(±12)スキャン/秒(双方向)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:密度/近/遠、Code128:5mils/35.5/177.8、Code39:5mils/30.5/266.7、Code39:7.5mils/30.4/419.1、Code128:10mils/30.5/404.6、UPC:13mils/45.7/635、Code128:15mils/50.8/660.4、Code39:20mils/35.6/1168.4、Code39:55mils/86.4/1778、Code39:100mils/609.6/4572動作温度範囲(℃)-10~50相対湿度(%RH)95(結露無いこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50321383MS851-SUCB00-SGUSBバーコード:Code39、フルASCIICode39、Interleave2of5(ITF)、UPC、A/E/E1、MSI、Codabar(NW7)、Code11、EAN8/13、JAN、Code93、Code128、EAN128、Code32、GS1databarCode、BooklandEAN、Discreate2of5、Chinese2of5、ISBT、128、UCCCouponExtendedCode、Bookland1281470.12771.687.8177.7
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする