曜日別特売

MS852/MS852Plus用トリガモード自動切換え機能付ハンドフリースタンド

MS852/MS852Plus用トリガモード自動切換え機能付ハンドフリースタンド - unitech

MS852/MS852 Plusで使用可能なトリガモード自動切換え機能付ハンドフリースタンドです。
スタンドに固定時はプレゼンテーションモード(バーコードをかざすと読み取る)となり、
手持ち時には自動的にトリガモード(トリガを引くと読み取る)へ切り替わります。
・スキャナ本体がトリガモード自動切換え機能付であることが必要です。

シンボル
【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、
UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF417
2D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2.1M高からコンクリート床(スキャナのみ)セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル長さ(mm)87.8幅(mm)71.6高さ(mm)177.7質量(g)165(ケーブル除く)電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)分解能(mm)0.075インターフェースUSBコントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%(結露無いこと)解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/11.85in・301、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503214175200-900010GMS852/MS852Plus用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする