十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
トリガモード自動切換え機能付は、別売りのハンドフリースタンド(5200-900010G)に固定時はプレゼンテーションモード
(バーコードをかざすと読み取る)となり、手持ち時には自動的にトリガモード(トリガを引くと読み取る)へ切り替わります。
シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、
UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF417
2D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常、【落下テスト】2.1M高からコンクリート床(スキャナのみ)セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50内容量1個