曜日別特売

建災防統一安全標識(外国語表記付)

建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付) - つくし工房

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。

材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50320656KE-301立入禁止
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320665KE-302禁 煙
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320674KE-303火気厳禁
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320683KE-304駐車禁止
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320699KE-305頭上注意
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320708KE-306足もと注意
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320717KE-307開口部注意
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320726KE-308感電注意
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320735KE-309墜落注意
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320744KE-310路肩注意
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320753KE-311酸欠注意
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320769KE-312有機溶剤使用中
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320778KE-313安全帯使用
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320787KE-314保護帽着用
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320796KE-315整理整頓
800
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
50320805KE-316最大積載荷重kg
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320814KE-317喫煙所
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320823KE-318担 架
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320839KE-319安全通路
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320848KE-320昇降階段
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320857KE-321休憩所
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320866KE-322消火器
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320875KE-323警報設備
800
599
659(税込)
4日以内出荷
50320884KE-324AED設置場所
800
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする