セルヴァン
ゆったり編んだシルク混サポーター ひじ用 2枚組
冷えからくる関節の悩みに!
保温性、吸湿性に優れたシルク混です。
ゆったりとしたリブ編みで、伸縮性に優れている為、締めつけ感が少なく心地よくご着用いただけます。
色
アイボリー
サイズ
フリー
材質
絹・ポリエステル・その他
適合部位
ひじ用
適合腕周(cm)
20~30
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975366
5390000
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください