曜日別特売

軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ

軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ - Three Hand軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ - Three Hand軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ - Three Hand軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ - Three Hand軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ - Three Hand軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ - Three Hand
(9件のレビュー)

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。

用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
爪幅(mm)
質量(g)
爪数
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50321137GR-75S580~750110~2702809本S
オープン
879
967(税込)
当日出荷
50321146GR-180L900~1800180~56065015本L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50321146
2023-12-06
用途: 公園の落ち葉清掃
井高野第3振興町会その他業種

落ち葉のかき集める作業に使用しています。耐久性がどのくらいなのかわかりませんが、竹製だと破損するケースが多くありました。又、伸縮する柄の部分をしっかりと固定するのに苦労するのが難点でしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 50321137
2023-03-31
用途: 草刈り後の草集め
自動車・二輪車・自転車関連業

小型なので広い場所では役不足かもしれないが。使わない時はとてもコンパクトに収納出来るので保管場所に困らない。

対象商品 : 50321137
2022-10-29
用途: 植木作業の清掃時
農・林・水産業

今まで大きなレーキで掃除していたが樹木が込み合っているところは
使いずらかった。
このレーキは幅と長さが自在に変えられるのでとても便利で毎日使用してます。
同じ機能の他の製品もあると思うので、何とも言えないが
私は大満足です。

対象商品 : 50321146
2022-09-18
用途: 草刈りの草集めに
サム サービス

これは 軽くて 軽い草集めなら楽々です 広さも調整でき また収納性も良いですね

対象商品 : 50321137
2022-06-19
用途: 庭の手入れ
株式会社K2プランニング不動産業

落ち葉を集めるのに購入。写真を見て商品は大きいと思っていましたが届いてびっくり。でも小さくても何とか役立っています。

対象商品 : 50321146
2022-02-10
用途: 草刈り
サービス業

熊手部分の幅が調整でき、長さも変えられる。満足です。やや華奢な作りが気になる。

対象商品 : 50321137
2021-06-30
用途: 乗用茶刈機の刈葉詰り除去
農・林・水産業

兼業茶農家です。本芽の摘採後に出る出遅れ芽を乗用茶刈機で均す作業時に刈葉が詰る事が有り排出部のカバー内に手を突っ込み掻き出しています。怪我の恐れが有るため適当な大きさの熊手を探しており本商品が有りました。まだ使用してませんが、ちょうど良いサイズで柄が伸縮するため、収納時に便利です。

対象商品 : 50321146
2021-06-18
用途: 庭の落ち葉等の清掃
農・林・水産業

幅の調整ができ、狭いところも、広いところも使いやすく重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする