曜日別特売

メイルエルボ

メイルエルボ - フロウエルメイルエルボ - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
全25種類を絞り込む
適合チューブ(外径×内径)(mm)
ねじ径
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032302720-9.5ME6-P33-16822266-(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3R3/8
3,920
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032303620-9.5ME8-P (G32)33-168223212-(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3R1/2
4,180
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032304520-12.7ME4-P38-181026276-(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R1/4
5,260
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032305420-12.7ME6-P38-181026288-(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R3/8
4,540
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
5032306320-12.7ME8-P38-1810263212-(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R1/2
5,230
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032307920-12.7ME12-P38-1810263716-(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5R3/4
7,820
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032308820-4ME2-H1711731017-11(Tチューブ)4×3R1/8
2,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
5032309720-4ME4-H1811731020-14(Tチューブ)4×3R1/4
3,190
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
5032310620-6ME6-H26171141421-18(Tチューブ)6×4R3/8
3,530
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032311520-8ME2-H25181241720-14(Tチューブ)8×6R1/8
3,060
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
5032312420-8ME4-H25181261724-14(Tチューブ)8×6R1/4
2,710
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
5032313320-8ME6-H27181261726-18(Tチューブ)8×6R3/8
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032314920-10ME2-H30211642223-18(Tチューブ)10×8R1/8
4,360
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032315820-10ME4-P33-16822266-(Tチューブ)10×8R1/4
3,640
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032316720-10ME6-P33-16822288-(Tチューブ)10×8R3/8
3,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032317620-10ME8-P33-168223212-(Tチューブ)10×8R1/2
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
5032318520-12ME4-P38-181026276-(Tチューブ)12×10R1/4
5,790
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
5032319420-12ME6-P38-181026288-(Tチューブ)12×10R3/8
4,540
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032320320-12ME8-P38-1810263212-(Tチューブ)12×10R1/2
5,230
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032321920-12ME12-P38-1810263716-(Tチューブ)12×10R3/4
7,820
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032322820-14ME6-H36251882628-22(Tチューブ)14×12R3/8
5,400
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032323720-14ME8-H362518102632-22(Tチューブ)14×12R1/2
5,470
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032324620-14ME12-H392518122637-27(Tチューブ)14×12R3/4
9,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032325520-25ME12-P62-32224143.516-(Tチューブ)25×22(または1×7/8)R3/4
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032326420-25ME16-P62-3222414622-(Tチューブ)25×22(または1×7/8)1
17,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする