曜日別特売

ユニオン

ユニオン - フロウエルユニオン - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状ユニオン内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
全10種類を絞り込む
適合チューブ(外径×内径)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
寸法Wx(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032330720-6.3U-H402417114141212(Tチューブ)6.35×4.35
2,850
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032331620-9.5U-P49332116822-22(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3
4,430
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032332520-12.7U-P573825181026-24(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
4,870
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032333420-6U-H402417114141412(Tチューブ)6×4
2,590
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032334320-8U-H422518126171414(Tチューブ)8×6
3,770
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032335920-10U-P49332116822-22(Tチューブ)10×8
4,430
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032336820-12U-P573825181026-24(Tチューブ)12×10
4,870
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032338620-19U-P69.55031231634-30(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8)
9,610
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032339520-25U-P87.56240322244-36(Tチューブ)25×22(または1×7/8)
22,680
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032337720-14U-H5736251812262219(Tチューブ)14×12
6,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする