曜日別特売

ナット

ナット - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント材質PTFE内容量1個
全12種類を絞り込む
適合チューブ(外径×内径)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
タイプ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032370920-6.3N-H131614(Tチューブ)6.35(1/4)×4.3
660
619
681(税込)
16日以内出荷
返品不可
5032371820-9.5N-H181622(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3
940
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032372720-12.7N-H22.53026(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
1,230
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
5032373620-3N-H7308(Tチューブ)3×2
480
449
494(税込)
11日以内出荷
返品不可
5032374520-4N-H83010(Tチューブ)4×3
570
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032375420-6N-H121614(Tチューブ)6×4
660
619
681(税込)
16日以内出荷
返品不可
5032376320-8N-H141617(Tチューブ)8×6
770
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
5032377920-10N-H161622(Tチューブ)10×8
1,030
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032378820-12N-H211626(Tチューブ)12×10
1,120
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032379720-14N-H211626(Tチューブ)14×12
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032380620-19N-H243934(Tチューブ)19×16
2,620
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032381520-25N-H294844(Tチューブ)25×22
4,100
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする