曜日別特売
モノタロウ

標準ノギス

標準ノギス - モノタロウ標準ノギス - モノタロウ標準ノギス - モノタロウ標準ノギス - モノタロウ標準ノギス - モノタロウ標準ノギス - モノタロウ標準ノギス - モノタロウ標準ノギス - モノタロウ
(44件のレビュー)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。

用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50351158MO1500-150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50351167MO2000-200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50351176MO3000-300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50351176
2026-03-15
用途: 計測
農・林・水産業

デジタル使用していましたが、時々しか使用せず、短時間使用で電池切れに液晶見えなくなり買い替え、アナログが時々使用には向いています。

1が参考にしています
2026-02-25
用途: 部材の計測

視力が落ちてきたのでデジタルを使っていましたが電池の管理が面倒でアナログに戻しました。手になじみとても使いやすいです。二輪をいじることが多いのですがサイズ的にもちょうど良いと感じてます。

2026-01-21
用途: 長い物の計測

とにかく安価。これに尽きる。
精度もノギスとして必要十分なので価格が高くなりがちな長物用ノギスを気軽に使うことが出来る。
400mmまで計測できるノギスもラインナップに入れて欲しいところ。

2025-12-13
用途: 機械部品等の寸法測定
製造業

しっかりした造りで十分使用できます。
ざっくり計測できれば良いと思い安いので購入しましたが、
しっかり計測できるし長く使用できると思います。

2026-01-29
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしていて使用に際して何ら問題はありません。

対象商品 : 50351158
2025-02-04
用途: 材料選定に不可欠
建設業・工事業

既設現場の模様替等、既設配管のサイズや必要なビス、ボルト類の選定に不可欠なので、工具箱に常備したく購入しました。
このサイズだと、端子台ビスから排水管まで結構な部材のサイズを測れるので、かなり便利になりました。

対象商品 : 50351158
2025-01-19
用途: DIYで使用
製造業

海外ブランドの物を使用していましたが、スライドがザラザラして感触が良く無かったので、こちらの商品を購入しました。動作はスムーズで、職場で使っている日本ブランドの物と変わらないので安心しました。

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

丈夫で、美しいです。
使用している者からも、評判です。
実物は画面でしか確認できなかったけど、買ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
JIS認証製品ですか。
回答:
JIS認証製品ではありません。
2023-09-08
質問:
商品自体にシリアルナンバーもしくは型式の刻印はありますか。
回答:
シリアルナンバー及び型式の刻印はございません。
2023-09-08
質問:
ケースのみの取扱いはございますか。
回答:
取扱いございません。
1が参考にしています
2023-09-08

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする