曜日別特売

TS 4D レディースパンツ 91121

TS 4D レディースパンツ 91121 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D レディースパンツ 91121 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D レディースパンツ 91121 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D レディースパンツ 91121 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D レディースパンツ 91121 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯

種別パンツ機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット混率(%)ポリエステル100仕様両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ股下(cm)80生地TS 4Dストレッチ内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032722791121チャコールグレーS60
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032723691121チャコールグレーM64
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032724591121チャコールグレーL68
9,400
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
5032725491121チャコールグレーLL72
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032726391121チャコールグレー3L76
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032727991121ロイヤルブルーS60
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032728891121ロイヤルブルーM64
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032729791121ロイヤルブルーL68
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032730691121ロイヤルブルーLL72
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032731591121ロイヤルブルー3L76
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032732491121ネイビーS60
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032733391121ネイビーM64
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032734991121ネイビーL68
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032735891121ネイビーLL72
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032736791121ネイビー3L76
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032737691121ブラックS60
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032738591121ブラックM64
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032739491121ブラックL68
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032740391121ブラックLL72
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
5032741991121ブラック3L76
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする