TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4D メンズカーゴパンツ 9114
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
種別
カーゴパンツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ、クイックアクセスポケット+TSオリジナルスライダー
股下(cm)
80
生地
TS 4Dストレッチ
内容量
1着
全32種類を絞り込む
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
74
78
82
86
90
96
102
110
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50327428
9114
チャコールグレー
S
74
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327437
9114
チャコールグレー
M
78
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327446
9114
チャコールグレー
L
82
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327455
9114
チャコールグレー
LL
86
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327464
9114
チャコールグレー
3L
90
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327473
9114
チャコールグレー
4L
96
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327489
9114
チャコールグレー
5L
102
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327498
9114
チャコールグレー
6L
110
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327507
9114
ロイヤルブルー
S
74
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327516
9114
ロイヤルブルー
M
78
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327525
9114
ロイヤルブルー
L
82
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327534
9114
ロイヤルブルー
LL
86
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327543
9114
ロイヤルブルー
3L
90
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327559
9114
ロイヤルブルー
4L
96
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327568
9114
ロイヤルブルー
5L
102
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327577
9114
ロイヤルブルー
6L
110
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327586
9114
ネイビー
S
74
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327595
9114
ネイビー
M
78
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
12日以内出荷
50327604
9114
ネイビー
L
82
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
12日以内出荷
50327613
9114
ネイビー
LL
86
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327629
9114
ネイビー
3L
90
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327638
9114
ネイビー
4L
96
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
50327647
9114
ネイビー
5L
102
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327656
9114
ネイビー
6L
110
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327665
9114
ブラック
S
74
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327674
9114
ブラック
M
78
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327683
9114
ブラック
L
82
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327699
9114
ブラック
LL
86
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327708
9114
ブラック
3L
90
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327717
9114
ブラック
4L
96
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327726
9114
ブラック
5L
102
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327735
9114
ブラック
6L
110
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください