TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4D レディースカーゴパンツ 91141
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
種別
カーゴパンツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ、クイックアクセスポケット+TSオリジナルスライダー
股下(cm)
80
生地
TS 4Dストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50327744
91141
チャコールグレー
S
60
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327753
91141
チャコールグレー
M
64
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327769
91141
チャコールグレー
L
68
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327778
91141
チャコールグレー
LL
72
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327787
91141
チャコールグレー
3L
76
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327796
91141
ロイヤルブルー
S
60
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327805
91141
ロイヤルブルー
M
64
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327814
91141
ロイヤルブルー
L
68
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327823
91141
ロイヤルブルー
LL
72
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327839
91141
ロイヤルブルー
3L
76
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327848
91141
ネイビー
S
60
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327857
91141
ネイビー
M
64
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327866
91141
ネイビー
L
68
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327875
91141
ネイビー
LL
72
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327884
91141
ネイビー
3L
76
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327893
91141
ブラック
S
60
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
50327909
91141
ブラック
M
64
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327918
91141
ブラック
L
68
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327927
91141
ブラック
LL
72
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
50327936
91141
ブラック
3L
76
¥
10,200
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください