TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4D ジャケット 9116
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
種別
長袖ジャケット
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ダブルポケット、左袖部分マルチスリーブポケット仕様、反射ネーム、両胸フラップ、TSオリジナルスライダー、裾アジャスター、ストレッチ、ネームホルダーループ
生地
TS 4Dストレッチ
内容量
1着
注意
※SS・Sサイズはレディースシルエットになります。
全63種類を絞り込む
色
選択してください
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
ライトグリーン
ロイヤルブルー
ワイン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50327945
9116
ホワイト
SS
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50327954
9116
ホワイト
S
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50327963
9116
ホワイト
M
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50327979
9116
ホワイト
L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50327988
9116
ホワイト
LL
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50327997
9116
ホワイト
3L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328006
9116
ホワイト
4L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328015
9116
ホワイト
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328024
9116
ホワイト
6L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328033
9116
チャコールグレー
SS
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328049
9116
チャコールグレー
S
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328058
9116
チャコールグレー
M
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
50328067
9116
チャコールグレー
L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
50328076
9116
チャコールグレー
LL
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
50328085
9116
チャコールグレー
3L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328094
9116
チャコールグレー
4L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328103
9116
チャコールグレー
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328119
9116
チャコールグレー
6L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328128
9116
ロイヤルブルー
SS
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328137
9116
ロイヤルブルー
S
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328146
9116
ロイヤルブルー
M
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328155
9116
ロイヤルブルー
L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328164
9116
ロイヤルブルー
LL
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328173
9116
ロイヤルブルー
3L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328189
9116
ロイヤルブルー
4L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328198
9116
ロイヤルブルー
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328207
9116
ロイヤルブルー
6L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328216
9116
ネイビー
SS
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328225
9116
ネイビー
S
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328234
9116
ネイビー
M
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328243
9116
ネイビー
L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328259
9116
ネイビー
LL
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328268
9116
ネイビー
3L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328277
9116
ネイビー
4L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328286
9116
ネイビー
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328295
9116
ネイビー
6L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328304
9116
ライトグリーン
SS
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328313
9116
ライトグリーン
S
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328329
9116
ライトグリーン
M
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328338
9116
ライトグリーン
L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328347
9116
ライトグリーン
LL
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328356
9116
ライトグリーン
3L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328365
9116
ライトグリーン
4L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328374
9116
ライトグリーン
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328383
9116
ライトグリーン
6L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328399
9116
ワイン
SS
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328408
9116
ワイン
S
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328417
9116
ワイン
M
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328426
9116
ワイン
L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
50328435
9116
ワイン
LL
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ