TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
ストレッチウインドブレーカージャケット 4526
前ファスナーを上まで閉めても首に当たりにくいグルーブネック(実用新案 第3182624号)
薄手で防風性に優れるストレッチジャケット
種別
ウインドブレーカー
機能
軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
グルーブネック、マルチスリーブポケット+反射テープ、胸ポケット、脇メッシュ仕様
質量(g)
平均290(Lサイズ)
生地
ストレッチラミネート
内容量
1着
全16種類を絞り込む
色
ブラック×チャコールグレー
ブラック×ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50328575
4526
ブラック×チャコールグレー
S
¥
10,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
50328618
4526
ブラック×チャコールグレー
3L
¥
10,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
50328654
4526
ブラック×ブラック
S
¥
10,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
50328715
4526
ブラック×ブラック
5L
¥
10,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
50328724
4526
ブラック×ブラック
6L
¥
10,200
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
50328584
4526
ブラック×チャコールグレー
M
¥
10,200
取扱い終了
50328593
4526
ブラック×チャコールグレー
L
¥
10,200
取扱い終了
50328609
4526
ブラック×チャコールグレー
LL
¥
10,200
取扱い終了
50328627
4526
ブラック×チャコールグレー
4L
¥
10,200
取扱い終了
50328636
4526
ブラック×チャコールグレー
5L
¥
10,200
取扱い終了
50328645
4526
ブラック×チャコールグレー
6L
¥
10,200
取扱い終了
50328663
4526
ブラック×ブラック
M
¥
10,200
取扱い終了
50328679
4526
ブラック×ブラック
L
¥
10,200
取扱い終了
50328688
4526
ブラック×ブラック
LL
¥
10,200
取扱い終了
50328697
4526
ブラック×ブラック
3L
¥
10,200
取扱い終了
50328706
4526
ブラック×ブラック
4L
¥
10,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください