TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
ストレッチウインドブレーカーシャツ 4525
種別
ウインドブレーカーシャツ
機能
軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇メッシュ仕様、マルチスリーブポケット+反射テープ
質量(g)
平均230(Lサイズ)
生地
ストレッチラミネート
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50328733
4525
ブラック×チャコールグレー
S
¥
7,200
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
50328749
4525
ブラック×チャコールグレー
M
¥
7,200
取扱い終了
50328758
4525
ブラック×チャコールグレー
L
¥
7,200
取扱い終了
50328767
4525
ブラック×チャコールグレー
LL
¥
7,200
取扱い終了
50328776
4525
ブラック×チャコールグレー
3L
¥
7,200
取扱い終了
50328785
4525
ブラック×チャコールグレー
4L
¥
7,200
取扱い終了
50328794
4525
ブラック×チャコールグレー
5L
¥
7,200
取扱い終了
50328803
4525
ブラック×チャコールグレー
6L
¥
7,200
取扱い終了
50328819
4525
ブラック×ブラック
S
¥
7,200
取扱い終了
50328828
4525
ブラック×ブラック
M
¥
7,200
取扱い終了
50328837
4525
ブラック×ブラック
L
¥
7,200
取扱い終了
50328846
4525
ブラック×ブラック
LL
¥
7,200
取扱い終了
50328855
4525
ブラック×ブラック
3L
¥
7,200
取扱い終了
50328864
4525
ブラック×ブラック
4L
¥
7,200
取扱い終了
50328873
4525
ブラック×ブラック
5L
¥
7,200
取扱い終了
50328889
4525
ブラック×ブラック
6L
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください