曜日別特売

デジタルオート接写リングセット キヤノンEOS R/EOS RP用

デジタルオート接写リングセット キヤノンEOS R/EOS RP用 - Kenko(ケンコートキナー)デジタルオート接写リングセット キヤノンEOS R/EOS RP用 - Kenko(ケンコートキナー)

最新ミラーレス一眼・キヤノン「EOS R」「EOS RP」に対応する接写リングが登場。
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短撮影距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影できます。
10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。
マクロレンズを別途用意することなく、近接撮影を実現します。

付属品収納ポーチ質量(g)78/101外径(Φmm)69/69鏡筒長(mm)10/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50329555-
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする