曜日別特売

音声タイプ ETC車載器

音声タイプ ETC車載器 - FURUNO
(3件のレビュー)

フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型
音声案内タイプ
新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。
メーカー3年保証
音声案内/LED表示タイプ
LED内蔵アンテナ
ETCカード有効期限通知
履歴確認100件
前面操作ボタン
ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ
DC12V/24V 兼用
四輪車専用

使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※FNK-M15以外のアンテナを本体に接続すると故障の原因となる恐れがあります。
※カーナビゲーション装着車への取付の場合、ETC車載器(本体およびアンテナユニット)をGPSアンテナの周囲(10cm以内)およびその真上に取り付けないでください。
※GPSアンテナの取付位置は、車両メーカーおよびカーディーラー店に確認してください。
※取付面の表面が、本革・木製パネル・布張り等の樹脂でない場合は、表面を傷める場合がありますので貼り付けないでください。
※両面テープは一度はがすと再度接着することは出来ませんので、ご注意ください。
※本製品はETC2.0には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50321164FNK-M16
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50321164
2024-06-10
用途: 冷凍車の遠方配送。
株式会社萬野総本店製造業

コンパクトでトラック等には設置しやすいですね。萬野

対象商品 : 50321164
2021-09-11
用途: 軽バンに取付
製造業

高速に乗る可能性が出たので取り付けました。
音声案内も出るので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50321164
2020-03-25
用途: 高速に乗ることになったから、買う事にした。
かどの外構建設業・工事業

最初は、ダンプに付けた、良かったので、軽トラにも付ける事にした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする