オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ

オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ - イチネンTASCO

クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。
オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。
大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。

付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50340518TA150SVC-B
40,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする