一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス - Panasonic(パナソニック)
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵種別FL20形材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770明るさ(Lm)770灯数1演色指数(Ra)83IP等級IP23防湿調光の可否内容量1セット
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内の屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50340667XLW203KENZLE9
59,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする