サンカ
squ+ ナチュラ ソートボックス
中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
色々なシーンに合わせてスッキリ整理整頓できます。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50341017
NSO-BSCL
S
約110×329×263
約325
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
50341026
NSO-BMCL
M
約164×329×263
約400
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
50341035
NSO-BLCL
L
約329×329×263
約670
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50341044
NSO-SSCL
スタンド
約110×263×328
約250
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください