曜日別特売

squ+ ナチュラ ストックス

squ+ ナチュラ ストックス - サンカsqu+ ナチュラ ストックス - サンカsqu+ ナチュラ ストックス - サンカsqu+ ナチュラ ストックス - サンカsqu+ ナチュラ ストックス - サンカsqu+ ナチュラ ストックス - サンカsqu+ ナチュラ ストックス - サンカsqu+ ナチュラ ストックス - サンカ

中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
積み重ねても、物の出し入れがスムーズ!
コロ付きだから狭い場所でも楽に引き出せます。
使用しない時などは、コンパクトに収納可能。
ハンドル付きなので持ち運びも簡単です。
日用品や食品などのストック、ホビー用品の収納に!

材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50341053NST-23CL23約450×340×230約355×265×205約565
オープン
659
725(税込)
当日出荷
50341069NST-30CL30約450×345×300約366×265×275約665
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする