語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かにする辞典セット。一般の国語辞典ではなかなか引くことができないコロケーション(語と語の慣用的な結びつき)に着眼した画期的な日本語辞典『研究社 日本語コロケーション辞典』、「口語表現」「話し言葉」に焦点を当てた日本語辞典『研究社 日本語口語表現辞典』、日ごろ気づかず使っている日本語の使い方がはっきり分かり、言葉の感覚を磨くことができる『研究社 類義語使い分け辞典 』、意味の類似に従って言葉を分類した「言葉探し」辞典『日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版』を収録しています。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しております。調べたい単語を入力するかドラッグ&ドロップして検索ボタンをクリックするだけ、検索機能もパワフルです。複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索できる串刺し検索も便利です。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができカスタマイズも可能です。さらに、Microsoft Office、 Internet Explorer、 一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」を収録。わからないことはワンクリックで「LVナビ」がご案内します。また、LogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」を搭載し、新製品情報やアップデート情報をもれなくユーザの皆様にご案内します。