ラグジュアリー スマートフォン リング

ラグジュアリー スマートフォン リング - D.A.D(GARSON)ラグジュアリー スマートフォン リング - D.A.D(GARSON)ラグジュアリー スマートフォン リング - D.A.D(GARSON)ラグジュアリー スマートフォン リング - D.A.D(GARSON)ラグジュアリー スマートフォン リング - D.A.D(GARSON)ラグジュアリー スマートフォン リング - D.A.D(GARSON)ラグジュアリー スマートフォン リング - D.A.D(GARSON)

リングは360度回転し、180度スイングしますので、お好みの角度でご使用いただけます。
また、縦にも横にも立てられるスマートフォンスタンドとし使用可能です。
デニム等のポケットに入れる際もリングを折りたたむと容易に入ります。
また、カード収納ケースがありますので、ICカードなどを収納でき、
日々のライフシーンをしっかりとサポートします。
裏側のフィルムを剥がしてスマートフォンに貼り付けるだけの簡単装着。

材質本体部:ABS、リング部:合金、レザー部:PUレザーサイズ(mm)高さ約93×横幅約63×厚さ約11、リング部内径約18×22デザインモノグラムレザー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50330797SB148-01ブラック×シルバー、スワロフスキー・カラー:クリスタル
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
50330806SB149-02エナメルブラック/ゴールド、スワロフスキー・カラー:クリスタル
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
50330815SB149-03エナメルレッド/ゴールド、スワロフスキー・カラー:クリスタル
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする