産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 - LONG
(3件のレビュー)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、
ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。

用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※接続コードは付属しませんので、別途ご用意ください。
※バッテリーキットではありません。
※別途画像(Specifications)の仕様書をご確認の上、お買い求めください。
※お客様ご利用の、機器の仕様により、適合が出来ない場合が有りますので、御注意ください。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取り扱いを誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合機種
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50338874WP40-12NEボルト×2、平ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2汎用タイプ約197.7166約13.4
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
50338883U1-36NEボルト×2、平ワッシャー×2汎用タイプ約197131約11
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
83711409LON-WP30-12TNEボルト×2、平ワッシャー×2汎用タイプ約166125.5約9.7
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83711427LON-WP5-12E--約9070約1.9
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
83711436LON-WP22-12NEボルト×2、平ワッシャー×2汎用タイプ約18176約6.9
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
50338865WP26-12NEボルト×2、平ワッシャー×2汎用タイプ約166175約9.3
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
83711418LON-WP50-12NEボルト×2、平ワッシャー×2汎用タイプ約199166約15.1
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 屋外設置のWEBカメラの太陽光パネルの電源用

コスパが良いのでレピ買いしてます。端子形状は以前のほう(端子が出ていた)が使いやすいです。コストダウンのために変更になったのかな?

対象商品 : 50338883
2021-07-22
用途: バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたバッテリーが上がったので、これに交換しました。普段ならないのでバッテリーのマイナスを蝶ネジにして外しやすくしたのでキルスイッチ?をつけなくてよくなったので、スッキリもしました。

1が参考にしています
対象商品 : 50338883
2021-09-20
用途: ソーラー蓄電池
土井モータース

テスト運用しまったく問題なく使用できましたので安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする