安全反射ベスト LEDタイプ

安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ
(25件のレビュー)

反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。
前後合わせて16個のLEDがついています。
内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。
(1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯

サイズフリー LED色 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 着丈(cm)約57 LED前後各8灯(計16灯) 適応胴囲(cm)約130まで 電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測) 内容量1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※電池は付属しておりません。
※電池ボックスに防水機能はありません。雨などに濡れないよう注意してください。
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品は体を保護するものではありません。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 50499095
- 50499095
50499095 - 紺/シルバー
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 50499104
- 50499104
50499104 - 黒/黄
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
- 50499113
- 50499113
50499113 - 黄/黄
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

安全反射ベスト LEDタイプ.
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50499104
2025-10-24
用途:
夜間警備
サービス業

耐久性が気になる所ですが、商品と価格を考えるとアリだと思います。ダメになったら買い替えるしかないですね。

2025-04-17
用途:
交通整理用

交通整理用に購入しました。これまで着用していたのが断線により使用不可となった事からの買い替えです。様々な商品が有る中で安価であったモノタロウさんの本品を購入。LEDの点灯・点滅も問題なく、夜間の活動に重宝しています。一つ残念なのは電源・点灯・点滅のスイッチが内側ポケット収納の電池ボックスについているので、その切り替えが少し使いずらいです。機能的には全く問題なく使っております。

2025-05-21
用途:
夜間搬入作業
東京セメント工業株式会社 様 (製造業)

点滅速度が3段階で変えられるので、その時の状況に合わせて使えるのが良かったです。

対象商品:
50499113
2024-08-06
用途:
イベント
有限会社 クイックワン 様 (製造業)

使用は当分先になりますが、安価で安心できるサイトから購入したこともあり、しっかり効果を実感できることを楽しみにしてます。

2024-09-19
用途:
夜間工事で使用
建設業・工事業

今回夜間工事で10枚購入しましたが、内2枚がいざ現場で点灯してみたら一部のライトが点灯しない状態(10か所位点灯するはずが1か所のみのものも)。特に乱暴に扱ったわけではないのですが、配線が途中で接触不良となっているようでした。10枚のうちの2枚は普通の安全ベストとして使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
50499104
2024-03-08
用途:
林業労働安全
プラムシステム有限会社 様

点滅モードが簡単に変更できること
何より、乾電池で駆動できるので、現場へ向かう途中のコンビニで
電池が購入できること。
USB充電は手間で現場では面倒”

2024-12-12
用途:
交通誘導
建設業・工事業

値段の割にしっかりしてると思います。長持ちしそうです

対象商品:
50499095
2024-02-16
用途:
コスパ最高
総合建設 大和 様 (建設業・工事業)

この値段てわLEDの反射チョッキは手に入りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする