H&P
医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ有りタイプ 人工頭皮つき
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途
イメージチェンジに医療用として
材質
アクリル・ポリエステル・その他
質量(g)
約54
寸法(cm)
フロント:約6、トップ:約26、サイド:約21、ネーブ:約5
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50339337
RMF-23
ブラック(TBK)
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
50339346
RMF-23
ナチュラルブラック(TNK)
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
50339355
RMF-23
ミックス(TX20)
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フルウィッグの着け方【メンズ編】
参考になった