医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ

医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ - H&P医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ - H&P医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ - H&P医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ - H&P医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ - H&P医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ - H&P医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ無しタイプ - H&P

大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)

用途イメージチェンジに医療用として寸法(cm)フロント:約6、トップ:約26、サイド:約21、ネーブ:約5質量(g)約54耐熱温度(℃)180材質アクリル・ポリエステル・その他内容量1個
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339364RMF-24ブラック(TBK)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339373RMF-24ナチュラルブラック(TNK)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339389RMF-24ミックス(TX20)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フルウィッグの着け方【メンズ編】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする