モノタロウ

タスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ

タスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ - モノタロウタスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ - モノタロウタスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ - モノタロウタスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ - モノタロウタスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ - モノタロウタスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ - モノタロウタスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ - モノタロウ
(8件のレビュー)

伸縮ゴム素材の反射材付きタスキです。
伸縮するので着用しやすくなっています。
夜間の車のライトなどに反射して存在を知らせてくれます。

用途警備、通勤通学、自転車乗車時など全周(mm)約1200黄緑+シルバー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ+PVC幅(mm)約40サイズフリー質量(g)約26内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火の気のある場所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50499138-
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 夜の散歩
自動車・二輪車・自転車関連業

変にバックルが付いてたりする物より軽くて使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 50499138
2024-05-30
用途: 夜のウォーキング
教育・研究機関

安い!これに尽きます。十分に反射しているし、これでこの値段は非常にありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50499138
2024-04-15
用途: 夜や早朝に散歩に出る時
その他業種

すごく激安なのに機能的に十分な商品で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50499138
2024-02-15
用途: 散歩時の安全確保に。
その他業種

車のヘッドライトの反射により、これまでより安全に歩行できるようになりました。

対象商品 : 50499138
2023-08-20
用途: 散歩、徒歩移動

歩道の無い道を夜歩く時の安心感が違います。小さく畳めるのでよく着る服に忍ばせておきます。運転者としても、反射バンド、テープをつけている人は心理的に(アピールを感じて)より膨らんで通過します。コスパ最高。

1が参考にしています
対象商品 : 50499138
2023-10-08
用途: オートバイの緊急時用に

オートバイが故障等で停止した時の、夜間安全確保に購入しました。お手頃価格なので、二本をオートバイのシードバッグに入れています。

2021-08-30
用途: 散歩
製造業

良いところ…やすいので家族分揃えられる、ちゃんと明るい、とても軽い
良くないところ…私は特に問題ないですがけっこう短いです。長さ調節できないので、細身の方は大丈夫だと思いますが、体の大きな方にはきついかもしれません。

5が参考にしています
対象商品 : 50499138
2020-05-23
用途: 夜間 ペットの散歩時
教育・研究機関

伸縮性があり、かつ軽量なのでストレスなく使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする