LED電球 レフランプ形

LED電球 レフランプ形 - Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形 - Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形 - Panasonic(パナソニック)
電球の種類LED口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.2ビーム光束(Lm)110長さ(mm)75質量(g)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Ra定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339486LDR5LWE17RF5X電球色
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50339495LDR5DWE17RF5X昼光色
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする