グランツ
充電式LEDワークライト
充電式ハンディ作業灯
好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載
腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能
吊り下げフック2個、背面マグネット付
2時間でフル充電
用途
作業現場、暗い場所などの確認に
防水保護等級
IPX4
付属品
専用アダプター
寸法(mm)
38×62×192
色
ブラック+ホワイト
材質(本体)
耐熱樹脂
電源
Li-ion専用電池
本体質量(g)
約300(内蔵電池含む)
機能
消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ
光源
COBLED
充電時間(時間)
約2~2.5
明るさ(Lm)
900(Power)/600(High)/300(Low)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50339538
GW090R
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください