曜日別特売

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 - KH(基陽)

XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。
伸縮機能で拘束感が少ない構造です。
大型肩パッドを標準装備しています。
長さ調節金具はステンレス製です。
股部は、「V字型」です。
トリプルロック式バックルを採用しています。
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。

用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339608FXVGBL-L2ハーネス:黒/青ライン126064-8533-67
29,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50339617FXVGSL-L2ハーネス:黒/反射シルバーライン120064-8533-68
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【KH】新規格対応「墜落制止用器具」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする