曜日別特売

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 - KH(基陽)

H型フルハーネスです。
サスペンダー効果で腰への負担を軽減します。
大型肩パッドを標準装備しています。
長さ調節金具はステンレス製です。
脚部はパラレル型です。
トリプルロック式バックルを採用しています。
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。

用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339626FHPNBL-L2ハーネス:黒/青ライン141064-8522-70
22,190
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
50339635FHPNSL-L2ハーネス:黒/反射シルバーライン136064-8522-72
22,190
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする