曜日別特売

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット - KH(基陽)
(1件のレビュー)

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはI型です。

用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339696IPGBLJPWB2ハーネス=FIPGBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17ハーネス&ランヤード:黒/青ライン3060じゃばらランヤード伸縮式
55,660
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50339705IPGBLTPGK2ハーネス=FIPGBL-L2/ランヤード=W1TPGK-17ハーネス:黒/青ライン、ランヤード:黒2760じゃばら駕王ランヤード伸縮式
64,860
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
50339714IPGSLJPWS2ハーネス=FIPGSL-L2/ランヤード=W1JPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン3060じゃばらランヤード伸縮式
55,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
50339723IPGSLTPGK2ハーネス=FIPGSL-L2/ランヤード=W1TPGK-17ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒2700じゃばら駕王ランヤード伸縮式
64,860
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
50339748IPGSLTPWS2ハーネス=FIPGSL-L2/ランヤード=W1TPWS-17ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン2820じゃばらランヤード伸縮式
58,580
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
50339739IPGSLTPRK2ハーネス=FIPGSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒2850巻取ランヤード リコア巻取式
66,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【KH】新規格対応「墜落制止用器具」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50339696
2020-06-10
用途: クレーン機上での作業などで使用
製造業

1種ですが、ストレッチ機能でつっぱらず、安定した使い心地です。
動ベルトと違い、やはり重量感が有り、夏の暑いときには小まめな休憩などが今以上に必要になりそうです。
現場入場条件と安全の為には仕方ないとは思うのですが・・・。
とにかく、物には満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする