KH(基陽)
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはXV型です。
用途
2m以上の高所作業者。
バックル
(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)
165~185
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
質量(g)
タイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50339757
XVGBLJPWB2
ハーネス=FXVGBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
2860
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
53,930
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
50339766
XVGBLTPGK2
ハーネス=FXVGBL-L2/ランヤード=W1TPGK-17
ハーネス:黒/青ライン、ランヤード:黒
2560
じゃばら駕王ランヤード
伸縮式
¥
63,130
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50339775
XVGSLJPWS2
ハーネス=FXVGSL-L2/ランヤード=W1JPWS-17
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
2860
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
53,930
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50339809
XVGSLTPWS2
ハーネス=FXVGSL-L2/ランヤード=W1TPWS-17
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
2620
じゃばらランヤード
伸縮式
¥
56,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
50339784
XVGSLTPGK2
ハーネス=FXVGSL-L2/ランヤード=W1TPGK-17
ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒
2500
じゃばら駕王ランヤード
伸縮式
¥
63,130
取扱い終了
50339793
XVGSLTPRK2
ハーネス=FXVGSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17
ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒
2660
巻取ランヤード リコア
巻取式
¥
64,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【KH】新規格対応「墜落制止用器具」
参考になった