WING ACE
LED誘導灯 アイズ棒 ロング
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途
車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
使用乾電池
単2×2本(電池別売)
色
赤
直径(Φmm)
34
機能
早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
全長(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50340229
LYD-12L
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください