空間除菌脱臭機 ジアイーノ

空間除菌脱臭機 ジアイーノ - Panasonic(パナソニック)

菌・ウイルス・ニオイ対策を本気で考える方に。
次亜塩素酸 除菌/ウイルス抑制
次亜塩素酸で浮遊・付着菌を除菌
次亜塩素酸で浮遊・付着ウイルスを抑制
次亜塩素酸 洗浄脱臭
連続的に発生するニオイ、介護環境や頑固なペット臭もしっかり脱臭
適用畳数を9畳へ拡大
従来サイズを維持した適用畳数アップでより広いリビングに対応

用途
菌・ウイルス・ニオイ対策を本気で考える方にオススメ!
ペットのいるご家庭
妊婦さんや乳幼児のいるご家庭
受験生のいるご家庭
在宅介護のご家庭
適合床面積~9畳(~15m2)ホワイト仕様塩投入:手動(週2)付属品取扱説明書、塩タブレット(約100粒)長さ(mm)230幅(mm)360質量(kg)9.1高さ(mm)580消費電力(W)強 25/中 11/静音 8タンク容量(L)約1.8センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー電源コード(m)約1.8機能電解強度設定:強・中・弱連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36付加機能切タイマー運転モード自動・強・中・静音脱臭機能タイマー機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50340484F-MVB11-W
128,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする