曜日別特売

Q7XRS 充電式LEDライト

Q7XRS 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。
スペアバッテリーが付属されているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトに取り付けることができます。
スライドフォーカス機能搭載。
フォーカスロック機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。

明るさ(Lm)2000(MAX)、1000-6(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル寸法(mm)158×46質量(g)307耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間(MAX)、500時間(Low Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)345(最大)照射角度(°)15-75内容量1個
注意
※アダプターは別売りです。
※直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
※ライトを点灯したまま、長時間レンズ面を下向きにした状態でテーブルなどに置かないでください。故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50341629507.6243
39,200
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする