曜日別特売

Q5XR 充電式LEDライト

Q5XR 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。
ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%)
ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%)
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。
スライドフォーカス機能搭載
フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。

明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル寸法(mm)157×39質量(g)177耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)280(最大)照射角度(°)12-70内容量1個
注意
※充電は壁や車内に取り付けたハンギングチャージャーにライト本体を差し込んでください。
※直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
※ライトを点灯したまま、長時間レンズ面を下向きにした状態でテーブルなどに置かないでください。故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50341656505.6043
21,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする