曜日別特売

Q3 LEDライト

Q3 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドフォーカス機能搭載。

電池単4電池3本明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル寸法(mm)115×26.5質量(g)99耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)230(最大)照射角度(°)10-70内容量1個
注意
※直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
※ライトを点灯したまま、長時間レンズ面を下向きにした状態でテーブルなどに置かないでください。故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50341708503.1143
9,160
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする